Haakse slijpmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
9T525058
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
Milwaukee Haakse slijper AGV 12-125 X
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
9T525058
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
2.4
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000 - 11000
Merk
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
2.4
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000 - 11000
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
84672951
Model
AGV 12-125 X
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T525058
EAN
4002395239597
UBB
500513546167
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
4933428085