Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
6C514452
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
Milwaukee Haakse slijper AG 800-115E
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
6C514452
Nom. opgenomen vermogen (W)
800
Machinegewicht (kg)
2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
115
Nullasttoerental (1/min)
11500 - 11500
Merken
Milwaukee
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
Nom. opgenomen vermogen (W)
800
Machinegewicht (kg)
2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
115
Nullasttoerental (1/min)
11500 - 11500
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
AG 800-115 E
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C514452
EAN
4002395260171
UBB
500636643909
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
4933451210