Boormachines
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
Diamant
Boormachines
0Y876872
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
Milwaukee Diamantboormachine DD 3-152
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
0Y876872
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1900
Machinegewicht (kg)
6.5
Belastingstoerental 1e stand (1/min)
550
Belastingstoerental 2e stand (1/min)
1250
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm)
152
Max. kernkroondiameter droogboren in metselwerk (mm)
202
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1900
Machinegewicht (kg)
6.5
Belastingstoerental 1e stand (1/min)
550
Belastingstoerental 2e stand (1/min)
1250
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm)
152
Max. kernkroondiameter droogboren in metselwerk (mm)
202
Belastingstoerental 3e stand (1/min)
2700
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
DD 3-152
Type
Diamond Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Y876872
EAN
4002395239801
UBB
500513574607
UNSPSC
23101502
Fabrikant artikelnummer
4933428000