text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Diamantschijven
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
Diamantschijven
1U500101
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
Milwaukee Diamant slijpschijf DU230
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
1U500101
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
230
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmenthoogte (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
230
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmenthoogte (mm)
10
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
DU
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U500101
EAN
4002395361717
UBB
500513584432
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
4932399524