text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Milwaukee Boormachine DE 10 RX


Artikelnummer 8G043805
Nom. opgenomen vermogen (W) 630
Machinegewicht (kg) 1.6
Spanwijdte boorhouder (mm) 1 - 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 30
Max. draaimoment (Nm) 21
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 630
Machinegewicht (kg) 1.6
Spanwijdte boorhouder (mm) 1 - 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 30
Max. draaimoment (Nm) 21
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Max. belast toerental 1e stand (1/min) 1500
Uitvoering boorhouder Overig
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 2700
Merken Milwaukee
HS- en goederencode
Model DE 10 RX
Type Rotary Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 8G043805
EAN 4002395235353
UBB 500513574789
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933409211
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.