Boorhamers
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
Boorhamers
2P575535
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
Milwaukee Boorhamer PLH 32 XE
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
2P575535
Nom. opgenomen vermogen (W)
900
Machinegewicht (kg)
3.6
Max. energie enkele slag (J)
3.8
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
16
Boordiameter zachthout (mm)
40
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
900
Machinegewicht (kg)
3.6
Max. energie enkele slag (J)
3.8
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
16
Boordiameter zachthout (mm)
40
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
32
Max. aantal slagen (1/min)
4500
Nullasttoerental (1/min)
0 - 800
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
PLH 32 XE
Type
Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2P575535
EAN
4002395233342
UBB
500513711316
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
4933400069