Boorhamers
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
Boorhamers
3A692356
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
Milwaukee Boorhamer PLH 28 E
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
3A692356
Nom. opgenomen vermogen (W)
800
Machinegewicht (kg)
3.4
Max. energie enkele slag (J)
4.1
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
40
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
28
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
800
Machinegewicht (kg)
3.4
Max. energie enkele slag (J)
4.1
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
40
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
28
Max. aantal slagen (1/min)
4000
Nullasttoerental (1/min)
0 - 1000
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
PLH 28 E
Type
Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A692356
EAN
4002395005482
UBB
500513711159
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
4933446790