text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Milwaukee Boorhamer PH 28


Artikelnummer 9K852923
Nom. opgenomen vermogen (W) 820
Machinegewicht (kg) 2.7
Max. energie enkele slag (J) 3.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter zachthout (mm) 30
Boordiameter beton met hamerboor (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 820
Machinegewicht (kg) 2.7
Max. energie enkele slag (J) 3.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter zachthout (mm) 30
Boordiameter beton met hamerboor (mm) 28
Max. aantal slagen (1/min) 4000
Nullasttoerental (1/min) 0 - 900
Merken Milwaukee
HS- en goederencode
Model PH 28
Type Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 9K852923
EAN 4002395234936
UBB 500513709922
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4933396396
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.