text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Milwaukee Slagboormachine PD2E 24 RST

Artikelnummer 9H053191
Spanning (V) 240
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 3.1
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 1e stand (mm) 45
Max. draaimoment (Nm) 56

Specificaties

Spanning (V) 240
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 3.1
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 1e stand (mm) 45
Max. draaimoment (Nm) 56
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Boordiameter beton 1e stand (mm) 22
Vermogensafgifte (W) 505
Lengte aansluitkabel (m) 4
Boordiameter steen 1e stand (mm) 24
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 1450
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 3400
HS- en goederencode
Model PD2E 24 RST
Type Percussion Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 9H053191
EAN 4002395228553
UBB 500513708858
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933380796
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.