text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Boorhamers
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
Boorhamers
7K390640
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
Milwaukee Boorhamer KANGO 750 S
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
7K390640
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1550
Machinegewicht (kg)
8.2
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
50
Max. energie enkele slag (J)
11.9
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm)
80
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1550
Machinegewicht (kg)
8.2
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
50
Max. energie enkele slag (J)
11.9
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm)
80
Max. aantal slagen (1/min)
2740
Nullasttoerental (1/min)
300 - 300
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Breaking Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K390640
EAN
4002395235193
UBB
500513644178
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
4933398600