Schuur- en polijstmachines
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
3K923556
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
Milwaukee Bandschuurmachine BS 100 LE
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
3K923556
Bandlengte (mm)
620
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1150
Machinegewicht (kg)
5.3
Bandsnelheid (m/min)
230 - 400
Breedte band (mm)
100
Lengte van het contactoppervlak (mm)
100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Bandlengte (mm)
620
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1150
Machinegewicht (kg)
5.3
Bandsnelheid (m/min)
230 - 400
Breedte band (mm)
100
Lengte van het contactoppervlak (mm)
100
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
BS 100 LE
Type
Belt Sander
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K923556
EAN
4002395229222
UBB
500513552587
UNSPSC
23151604
Fabrikant artikelnummer
4933385150