text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Milwaukee Alleszuiger AS2-250ELCP


Artikelnummer 0H560890
Reservoir-inhoud (l) 25
Kabellengte (m) 7.5
Nom. opgenomen vermogen (W) 1000
Machinegewicht (kg) 10.4
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 64
Basiskleur Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Reservoir-inhoud (l) 25
Kabellengte (m) 7.5
Nom. opgenomen vermogen (W) 1000
Machinegewicht (kg) 10.4
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 64
Basiskleur Overig
Max. onderdruk (mbar) 210
Nom. zuigslangdiameter (mm) 32
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s) 60
Lengte zuigslang (m) 3.5
Gebruik met stofzak Ja
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69 L
Merken Milwaukee
HS- en goederencode
Type Dust Extractor

Artikelnummers

Artikelnummer 0H560890
EAN 4002395006274
UBB 500513550276
UNSPSC 40101500
Fabrikant artikelnummer 4933447480
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.