text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Milwaukee Accu Polijstmachine M12 BPS-0


Artikelnummer 9T384028
Nom. spanning (V) 12
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 76
Nullasttoerental (1/min) 2800 - 8300
Max. steunplaat diameter (mm) 50
Aantal meegeleverde accu's 0
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 76
Nullasttoerental (1/min) 2800 - 8300
Max. steunplaat diameter (mm) 50
Aantal meegeleverde accu's 0
Met acculader Nee
Merken Milwaukee
HS- en goederencode
Model M12 BPS-0
Type Compact Polisher

Artikelnummers

Artikelnummer 9T384028
EAN 4002395006557
UBB 500513648476
UNSPSC 23101509
Fabrikant artikelnummer 4933447791
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.