text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Pijpensnijder C12 PC-0


Krachtige Milwaukee® motor snijdt met 500 omw/min 12 mm koperen pijpen in minder dan 3 seconden door. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid. Automatisch vergrendelmechanisme snijdt geïnstalleerde koperen pijpen met een speling van slechts 37 mm. Klauwen passen zich automatisch aan de maat van de pijp aan. Roest- en corrosiebestendige snijkop. Slimline softgrip handgreep. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter en LED-lampje - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

Numero articolo 3D428739
Lengte (mm) 360
Buisdiameter (mm) 80 - 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Confezionato per 1

Specifiche

Lengte (mm) 360
Buisdiameter (mm) 80 - 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Met snelverstelling Nee
Aantal snijwieltjes 0
Telescopisch Nee
Merk Milwaukee
Type Pipe Cutter

Numeri di articolo

Numero articolo 3D428739
EAN 4002395236374
UBB 500513554989
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  4933411920
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.