Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
0R488075
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
Milwaukee Accu Boorschroefmachine M12 BDD-402C
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0R488075
Nom. spanning (V)
12
Lengte (mm)
187
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
10 - 10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
22
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Lengte (mm)
187
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
10 - 10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
22
Boordiameter hout 1e stand (mm)
22
Max. draaimoment (Nm)
38
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Boordiameter hout 3e stand (mm)
22
Boordiameter staal 3e stand (mm)
10
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 1500
Aantal meegeleverde accu's
2
HS- en goederencode
Bekijk
Model
M12 BDD-402C
Type
Cordless Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0R488075
EAN
4002395002634
UBB
500513646561
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
4933441925
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden