text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Metabo Haakse slijper WP 2000-230

Artikelnummer 8B083470
Breedte 151
Hoogte 328
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (mm) 547
Nom. opgenomen vermogen (W) 2000
Machinegewicht (kg) 5.2

Specificaties

Breedte 151
Hoogte 328
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (mm) 547
Nom. opgenomen vermogen (W) 2000
Machinegewicht (kg) 5.2
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Type WP 2000-230

Artikelnummers

Artikelnummer 8B083470
EAN 4007430341303
UBB 500702988022
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 606431000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.