text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Gatzaag 60MM-2.3/8


MaxxFast introduceert gatzagen welke staan voor kwaliteit en snelheid. Zoals vele anderebekende merken gatzagen hebben ook MaxxFast gatzagen een variabele vertanding waardooreen betere en snellere snede wordt bereikt in welk materiaal dan ook: roestvast staal, gietijzer,aluminium, koper, hout, gipsplaat en kunststoffen. De vertanding is hittebestendig, de tandenhebben een hoge mate van slijtvastheid en zijn vervaardigd uit hoog gelegeerd sneldraai staal.Om optimale nauwkeurigheid te bereiken zijn deze tanden op het huis gelast middels laser.MaxxFast gaat verder… wat heeft een gatzaag van MaxxFast anders dan vele andere merken?De vertanding van de gatzagen is speciaal geslepen om ervoor te zorgen, dat het materiaal echtwordt weg gesneden in plaats van versnipperd. Dit geeft een kwalitatief beter eindresultaat bijhet zagen van een gat. Bovendien zaagt de gatzaag hierdoor sneller door het materiaal. Wat nog meer…?MaxxFast kiest voor een extra dikke bodemplaat wat de stabiliteit van het zagen zeer ten goedekomt. Hierdoor zijn verstevigende accessoires niet meer nodig.De gatzagen zijn er vanaf diameter 14mm tot en met 210mm. Daarnaast zijn de nodigeaccessoires verkrijgbaar als gatzaaghouders, centreerboren en dergelijke. Wat is het juiste toerental?Om zeker te zijn dat je met het juiste toerental werkt, kijk in de toerental tabel

Artikelnummer
Diameter 60
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 60
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merken Maxxfast
Gewicht per stuk (g) 163.2
HS- en goederencode
Type Hole Saw

Omschrijving

MaxxFast introduceert gatzagen welke staan voor kwaliteit en snelheid. Zoals vele anderebekende merken gatzagen hebben ook MaxxFast gatzagen een variabele vertanding waardooreen betere en snellere snede wordt bereikt in welk materiaal dan ook: roestvast staal, gietijzer,aluminium, koper, hout, gipsplaat en kunststoffen. De vertanding is hittebestendig, de tandenhebben een hoge mate van slijtvastheid en zijn vervaardigd uit hoog gelegeerd sneldraai staal.Om optimale nauwkeurigheid te bereiken zijn deze tanden op het huis gelast middels laser.MaxxFast gaat verder… wat heeft een gatzaag van MaxxFast anders dan vele andere merken?De vertanding van de gatzagen is speciaal geslepen om ervoor te zorgen, dat het materiaal echtwordt weg gesneden in plaats van versnipperd. Dit geeft een kwalitatief beter eindresultaat bijhet zagen van een gat. Bovendien zaagt de gatzaag hierdoor sneller door het materiaal.
Wat nog meer…?MaxxFast kiest voor een extra dikke bodemplaat wat de stabiliteit van het zagen zeer ten goedekomt. Hierdoor zijn verstevigende accessoires niet meer nodig.De gatzagen zijn er vanaf diameter 14mm tot en met 210mm. Daarnaast zijn de nodigeaccessoires verkrijgbaar als gatzaaghouders, centreerboren en dergelijke.

Wat is het juiste toerental?Om zeker te zijn dat je met het juiste toerental werkt, kijk in de toerental tabel

Artikelnummers

Artikelnummer X8000.060.001
EAN 8715494305327
UBB 500574301478
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer JF006000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.