Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
X8111.015.025
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
MaxxFast Bit T-TAP 15 x 25 2 stuks
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
X8111.015.025
Aandraaivoorziening
Torx TTAP
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx TTAP
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merken
Maxxfast
Gewicht per stuk (g)
25
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
X8111.015.025
EAN
8715494308458
UBB
500574834841
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
125TAP15/SB