text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Work support width 350 mm height 758–1197 mm load-bearing capacity 200 kg


Objednací číslo 0K775163
Width 350
Design Roll carrier
Foldable Yes
Set version No
Adjustable Yes
Payload 200
Height (mm) 758 - 1197
Baleno po 1

Specifikace

Width 350
Design Roll carrier
Foldable Yes
Set version No
Adjustable Yes
Payload 200
Height (mm) 758 - 1197
Adjustable height Yes
With antislip facility No
Brand Fabory approved vendor
Commodity code 84283920

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K775163
EAN 4021885069339
UBB 500573737680
UNSPSC 24102004
Výrobní číslo položky 9000426302
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.