text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore Ingenieurs hamer 600 E 500gr


Met essenhouten (E 600 E) of hickory (E 600 H) steel met contour DIN 5111, extra met een lange, geharde stalen steelbeschermhuls, Dubbele essenhouten steel DIN 5111 met extra lange, geharde stalen steelbeschermhuls, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummer G4900.000.500
Uitvoering Beitelhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 320
Materiaal steel Overig
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Beitelhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 320
Materiaal steel Overig
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 500
Gewicht totaal (g) 727
Uitwisselbare punt Nee
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 615
HS- en goederencode
Type Engineer Hammer

Omschrijving

Met essenhouten (E 600 E) of hickory (E 600 H) steel met contour DIN 5111, extra met een lange, geharde stalen steelbeschermhuls, Dubbele essenhouten steel DIN 5111 met extra lange, geharde stalen steelbeschermhuls, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer G4900.000.500
EAN 4010883858229
UBB 203110060902
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8582260
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.