Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
9H600385
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
La-Ka-Pe Magazijnbak PLK L90xB102xH50 mm PP rood
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
9H600385
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
0.25
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
0.25
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
0.5
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
85
Binnenhoogte (mm)
43
Buitenbreedte (mm)
102
Buitenhoogte (mm)
50
Buitendiepte (mm)
90
Binnendiepte (mm)
70
Merken
La-ka-pe
HS- en goederencode
Bekijk
Type
PLK-5-ROT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9H600385
EAN
4031022006707
UBB
500583815880
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000449435