text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376C H M16x2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numero articolo 7D751508
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 27
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Confezionato per 1

Specifiche

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 27
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Promat
Goederencode 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 7D751508
EAN 4015448506645
UBB 500583071872
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867436
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.