Machinetappen
Alle categorieën
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
HVAC
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining
Material handling & storage
Power tools
Power transmissions
Safety products
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bewerking
Tappen
Machinetappen
0P886183
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
Machinetap DIN 371B universele M3x0,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
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
0P886183
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Merk
Promat
HS- en goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0P886183
EAN
4015448726425
UBB
500573817201
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867696