text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B M4x0,7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 6U534374
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummern

Artikelnummer 6U534374
EAN 4015448418122
UBB 500582948807
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867244
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.