Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
3A836146
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
Asw Machinedopsleutelbit 724 1/2 inch T 40 55 mm
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
3A836146
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
55
Grootte (TX)
40
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Ja
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Asw
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
55
Grootte (TX)
40
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Ja
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Asw
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A836146
EAN
4050623704218
UBB
500581677480
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
072405