Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
4X962107
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
Asw Machinedopsleutelbit 720 E 1/2 inch E 20 38 mm
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
4X962107
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
38
Grootte (TX)
20
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Ja
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Asw
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
38
Grootte (TX)
20
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Ja
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Asw
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X962107
EAN
4050623703341
UBB
500582308358
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
072135