2 componenten epoxies
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
Lijmen
2 componenten epoxies
2J657411
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
Loctite Vet 24kg
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
2J657411
Kleur
Overig
Toepassing
Overig
Verpakking
Emmer
Verwerkingstijd
10800 - 10800
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
80
Uithardingsproces
2-componenten
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Overig
Toepassing
Overig
Verpakking
Emmer
Verwerkingstijd
10800 - 10800
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
80
Uithardingsproces
2-componenten
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-40 - 80
Gebruiksgereed
Ja
Viscositeit (Pa-s)
9
Netto gewicht (g)
24000
Merken
Loctite
HS- en goederencode
Bekijk
Type
2-Component Adhesive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2J657411
EAN
4058093026885
UBB
500675570955
UNSPSC
31201601
Fabrikant artikelnummer
176884
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen