Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Lijmen
Hybriden
9S670575
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
Loctite Structurele bevestigingslijm 4070 Transparant 11G
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
9S670575
Kleur
Geel
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
60 - 60
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
100
Uithardingsproces
2-componenten
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Geel
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
60 - 60
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
100
Uithardingsproces
2-componenten
Transparant
Ja
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Overig
Smelttemperatuur (°C)
-40 - 100
Bindingsafstand tot max. (mm)
5
Gebruiksgereed
Ja
Netto gewicht (g)
11
Merken
Loctite
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Structural Adhesive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S670575
EAN
4058093011980
UBB
500675592991
UNSPSC
31201601
Fabrikant artikelnummer
2237458
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen