Schroefdraadborgingen
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
Schroefdraadborgingen
90016.000.125
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
Loctite Snellijm Transparant 401
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
90016.000.125
Inhoud (ml)
Kleur
Overig
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
80
Uithardingsproces
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Inhoud (ml)
3
Kleur
Overig
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
80
Uithardingsproces
Overig
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-40 °C tot +80 °C
Gebruiksgereed
Ja
Netto gewicht (g)
3
Merken
Loctite
Gewicht per stuk (g)
13
HS- en goederencode
Bekijk
Model
401
Type
Instant Adhesive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90016.000.125
EAN
3255460310610
UBB
205888524324
UNSPSC
85214003
Fabrikant artikelnummer
303265
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden