text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Schroefdraadborging 5776 250ml


Universele afdichtingskit voor alle soorten grove metalen schroefdraad. Aanbevolen voor snelle uithardingstoepassingen bij lage temperaturen, bijv. onderhoud ter plaatse buiten, bijzonder geschikt voor gas- en waterleidingen. Ideaal voor toepassingen in drinkwater tot 60 ° C. DVGW-goedkeuring (EN 751-1): NG-5146BU0527 / KTW-goedkeuring: KA 297/11.

Artikelnummer 3Z415993
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 250
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 60
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Gebruiksgereed Ja
Merk Loctite
Model 5776
Type Threadlocking Adhesive

Omschrijving

Universele afdichtingskit voor alle soorten grove metalen schroefdraad. Aanbevolen voor snelle uithardingstoepassingen bij lage temperaturen, bijv. onderhoud ter plaatse buiten, bijzonder geschikt voor gas- en waterleidingen. Ideaal voor toepassingen in drinkwater tot 60 ° C. DVGW-goedkeuring (EN 751-1): NG-5146BU0527 / KTW-goedkeuring: KA 297/11.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z415993
EAN 5010266003726
UBB 500650493272
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 1545064
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.