text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Loctite Lijm 350 50ml


Artikelnummer 1X850270
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 15 - 15
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 120
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 15 - 15
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 120
Uithardingsproces UV
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Bindingsafstand tot max. (mm) 4
Gebruiksgereed Ja
Merken Loctite
HS- en goederencode
Model 350
Type Acrylic Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 1X850270
EAN 5010266350394
UBB 500650506636
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 232761
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.