text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Loctite epoxylijm 3479 500 g


Artikelnummer 4N958195
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verwerkingstijd 9000 - 9000
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 190
Uithardingsproces 2-componenten
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verwerkingstijd 9000 - 9000
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 190
Uithardingsproces 2-componenten
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -20 - 190
Gebruiksgereed Ja
Netto gewicht (g) 500
Merken Loctite
HS- en goederencode
Model 3479
Type Epoxy Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 4N958195
EAN 5010266154084
UBB 500645444760
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 229225
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.