text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Loctite 648 Retaining-compound Groen 250ml


Artikelnummer 90006.648.250
Inhoud (ml)
Kleur Groen
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 180 - 180
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 250
Kleur Groen
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 180 - 180
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 180
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 180
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.5
Merken Loctite
Gewicht per stuk (g) 348
HS- en goederencode
Model 648
Type Retaining Compound Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 90006.648.250
EAN 5010266006451
UBB 950570006631
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 1804971
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.