Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Lijmen
Retentiemiddel
90006.641.050
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
Loctite 641 Retaining compound Geel 50ml
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
90006.641.050
Inhoud (ml)
Kleur
Geel
Kleur
Geel
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
1500 - 1500
Bestand tegen water
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Inhoud (ml)
50
Kleur
Geel
Kleur
Geel
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
1500 - 1500
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
150
Uithardingsproces
Overig
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-55 - 150
Gebruiksgereed
Ja
Viscositeit (Pa-s)
0.6
Merken
Loctite
Gewicht per stuk (g)
79
HS- en goederencode
Bekijk
Model
641
Type
Retaining Compound Adhesive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90006.641.050
EAN
5010266641416
UBB
950570002598
UNSPSC
85214003
Fabrikant artikelnummer
234863
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen