text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Loctite 640 Retaining compound Groen 50ml


Artikelnummer 90006.640.050
Inhoud (ml)
Kleur Groen
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 7200 - 7200
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Groen
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 7200 - 7200
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 175
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 175
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.6
Merken Loctite
Gewicht per stuk (g) 79
HS- en goederencode
Model 640
Type Retaining Compound Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 90006.640.050
EAN 5010266640334
UBB 950570022224
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 88578
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.