Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Lijmen
Retentiemiddel
90006.603.010
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
Loctite 603 Retaining compound Groen 10ml
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
90006.603.010
Inhoud (ml)
Kleur
Groen
Kleur
Groen
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
480 - 480
Bestand tegen water
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Inhoud (ml)
10
Kleur
Groen
Kleur
Groen
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
480 - 480
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
150
Uithardingsproces
Overig
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-55 - 150
Gebruiksgereed
Ja
Viscositeit (Pa-s)
0.125
Merken
Loctite
Gewicht per stuk (g)
21
HS- en goederencode
Bekijk
Model
603
Type
Retaining Compound Adhesive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90006.603.010
EAN
5010266010724
UBB
950570020996
UNSPSC
85214003
Fabrikant artikelnummer
1967548
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden