text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Loctite 572 Schroefdraadafdichtmiddel Wit 250ml


Artikelnummer 90005.572.250
Inhoud (ml)
Kleur Wit
Kleur Wit
Verpakking Tube
Met kwast Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55°C to +150°C
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 250
Kleur Wit
Kleur Wit
Verpakking Tube
Met kwast Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55°C to +150°C
Viscositeit (Pa-s) 14,400 – 28,600 mPa·s
Flensafdichting Nee
Uithardend Nee
Draadafdichting Nee
Merken Loctite
Gewicht per stuk (g) 312.5
HS- en goederencode
Type Thread Sealant

Artikelnummers

Artikelnummer 90005.572.250
EAN 5010266572406
UBB 950570005567
UNSPSC 31201700
Fabrikant artikelnummer 142612
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.