text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Loctite 5188 Anaerobe rood 50ml


Artikelnummer 8G370520
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Inhoud (ml) 50
Bestand tegen water Ja
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Inhoud (ml) 50
Bestand tegen water Ja
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Ja
Fysieke vorm Vloeistof
Bindingsafstand tot max. (mm) 0.25
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 21
Flensafdichting Ja
Merken Loctite
HS- en goederencode
Type Flange Sealant

Artikelnummers

Artikelnummer 8G370520
EAN 5010266008912
UBB 500702992222
UNSPSC 31201601
Fabrikant artikelnummer 1254415
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.