text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 510 Pakkingafdichting roze 50ml


Bestand tegen hoge temperaturen. stijve bewerkte metalen scheidingsvlakken. past zich aan oneffenheden van het oppervlak en krassen van niet meer dan 0,25 mm aan. verbetert de koppelcapaciteit voor geassembleerde plannen.

Artikelnummer 90005.510.050
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Kleur Roze
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 25 min (steel), 45 min (aluminium)
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Overig
Kleur Roze
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 25 min (steel), 45 min (aluminium)
Met kwast Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55°C to +200°C
Viscositeit (Pa-s) 40,000 – 140,000 mPa·s
Flensafdichting Nee
Uithardend Nee
Draadafdichting Nee
Merk Loctite
Gewicht per stuk (g) 79
Type Gasket Sealant

Artikelnummers

Artikelnummer 90005.510.050
EAN 5010266510347
UBB 950570001434
UNSPSC 31201700
Fabrikant artikelnummer 142608
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.