text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Loctite 480 snellijm 500g


Artikelnummer 4C925916
Kleur Zwart
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verwerkingstijd 90 - 90
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 100
Uithardingsproces Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verwerkingstijd 90 - 90
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 100
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -40 - 100
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.2
Netto gewicht (g) 500
Merken Loctite
HS- en goederencode
Model 480
Type Instant Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 4C925916
EAN 5010266213460
UBB 500650504409
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 231018
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.