PICANOL NV - 8832662143118
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
2V928587
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
Loctite 4204 Snellijm 20gr
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
2V928587
Inhoud (ml)
Kleur
Kleurloos
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
10 - 30
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
121
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Inhoud (ml)
290
Kleur
Kleurloos
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
10 - 30
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
121
Uithardingsproces
Overig
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-40 - 121
Gebruiksgereed
Ja
Viscositeit (Pa-s)
4
Netto gewicht (g)
20
Merken
Loctite
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Instant Adhesive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V928587
UBB
500675493166
UNSPSC
31201601
Fabrikant artikelnummer
142746
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen