text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Kukko Trekker Klem D80MM


Artikelnummer 6U747317
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 1
Schroefdraadlengte (mm) 105
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Nee
Spandiepte (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 1
Schroefdraadlengte (mm) 105
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Nee
Spandiepte (mm) 80
Hydraulische spindel Overig
Breedte van haakvoet (mm) 11
Diepte van haakvoet (mm) 18.5
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 5
Schaalindeling Nee
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 80
Met snelverstelling Nee
Draadmaat Overig
Merken Kukko
HS- en goederencode
Type Universal Two-Arm Puller

Artikelnummers

Artikelnummer 6U747317
UBB 500719672239
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 43-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.