Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
0W668142
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
KUKKO trekker klem D70MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0W668142
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
1
Schroefdraadlengte (mm)
94
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
70
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
1
Schroefdraadlengte (mm)
94
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
70
Hydraulische spindel
Geen
Breedte van haakvoet (mm)
18
Diepte van haakvoet (mm)
20
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
5
Schaalindeling
Nee
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
50
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
M10
Type
Bearing Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0W668142
UBB
500719589094
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
204-0