Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
1V058533
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
Kukko trekker klem D50MM
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
1V058533
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
1.5
Schroefdraadlengte (mm)
87
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
1.5
Schroefdraadlengte (mm)
87
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
50
Hydraulische spindel
Overig
Breedte van haakvoet (mm)
11
Diepte van haakvoet (mm)
17
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
5
Schaalindeling
Nee
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
60
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
Overig
Merken
Kukko
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Universal Three-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V058533
UBB
500719671819
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
43-11