text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Kracht-zijsnijtang lengte 180 mm VDE vorm 0 meercomponenten mantels KNIPEX


Diagonaalschaar met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,2mm- VDE getest: ja

Artikelnummer K1074.600.180
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Omschrijving

Diagonaalschaar met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,2mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1074.600.180
EAN 4003773022985
UBB 419104212339
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 74 06 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.