Combinatietang met hoge hefboomwerking 35% minder inspanning vereist dan bij conventionele combinatietangen. met snijkanten (hardheid ca. 63 HRC) voor zwaar werk. Gemakkelijker werken dankzij geoptimaliseerde hefboomwerking. Gemakkelijker knippen, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Nauwkeurige, minimale lichtspleet tussen de grijpbekken voor een optimale werking van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC. - Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 3,0 mm- Snijcapaciteit pianodraad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 14,0mm- Knipcapaciteit koperkabel, meerdraads: 25,0mm²