text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Komgreep J.121AVSE


Wringstaaf met aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm. Vergrendeling van de doppen en hulpstukken door kogel met veer (16 N). Isolatie wringstaaf met "veiligheids" kleurcode. Afmetingen: 205 x 165 x 35 mm. Gewicht: 380 g.

Artikelnummer 1U055101
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Kunststof beschermlaag
Lengte (mm) 205
Aansluitmaat 3/8 inch
Trapvormig Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Kunststof beschermlaag
Lengte (mm) 205
Aansluitmaat 3/8 inch
Trapvormig Nee
Aansluitmaat (mm) 9.53
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Drive T-Handle

Omschrijving

Wringstaaf met aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm. Vergrendeling van de doppen en hulpstukken door kogel met veer (16 N). Isolatie wringstaaf met "veiligheids" kleurcode. Afmetingen: 205 x 165 x 35 mm. Gewicht: 380 g.

Artikelnummers

Artikelnummer 1U055101
EAN 3148510285818
UBB 500638626639
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer J.121AVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.