KNIPEX Cobra® ES Ideaal voor service, onderhoud en materiaalherstelling, in de automobielsector en de algemene industrie. Lange, smalle bekken. Bijzonder goede toegang tot het werkstuk door zeer slanke constructie van kop en scharnierzone. Stevige grip ook op vlak materiaal door driepuntssteun. Druk op de knop voor aanpassing aan het werkstuk. Fijninstelling voor optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en een comfortabele greepbreedte. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Box-joint ontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Betrouwbaar opvangen van de scharnierbout: geen onbedoelde verschuiving. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Knijpbeveiliging voorkomt beknelling van de vingers van de bediener. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. - Verstelposities: 19- Capaciteit voor moeren: Ø 1 1/4in- Capaciteit voor moeren: 34mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 32mm- Max. parallelle openingsbreedte: 37mm- Max. grijpdiepte: 42mm