text.skipToContent text.skipToNavigation

Sleuteltang lengte 180 mm spanwijdte 40 mm verchroomd kunststof mantel KNIPEX


Tangsleutel vervangt de behoefte aan sets metrische en imperiale moersleutels. Gladde bekken voor schadevrije installatie van vergulde fittingen - direct werken op chroom! Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Spelingvrije bekdruk voorkomt beschadiging van randen van gevoelige onderdelen. Snelle aanpassing door een knop direct op het werkstuk in te drukken. Geen onbedoelde verschuiving van de grijpbekken en geen wegglijden van de verbinding. Parallelle bekken geven een stevigere grip, het ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk van alle breedtes tot de opgegeven maximale maat. Dankzij het ratelprincipe kunnen alle boutverbindingen snel en eenvoudig worden vast- en losgedraaid. Hoge hefboomoverbrenging voor sterke grijpkracht. met smalle grijpbekken - voor aanhaalsituaties waarbij een slank gereedschap nodig is. - Bekdikte (verbinding) (B2): 8,0mm- Verbindingsdikte (B3): 12,0mm- Bekdikte (B1): 5,0mm- Afstelposities: 15- Capaciteit voor moeren: Ø 112- Capaciteit voor moeren: 40mm

Artikelnummer K1086.300.180
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 180
Bekbreedte (mm) 40
Max. sleutelwijdte (mm) 35
Aantal standen 15
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 180
Bekbreedte (mm) 40
Max. sleutelwijdte (mm) 35
Aantal standen 15
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode 8204120000
Type Pliers Wrench

Beschreibung

Tangsleutel vervangt de behoefte aan sets metrische en imperiale moersleutels. Gladde bekken voor schadevrije installatie van vergulde fittingen - direct werken op chroom! Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Spelingvrije bekdruk voorkomt beschadiging van randen van gevoelige onderdelen. Snelle aanpassing door een knop direct op het werkstuk in te drukken. Geen onbedoelde verschuiving van de grijpbekken en geen wegglijden van de verbinding. Parallelle bekken geven een stevigere grip, het ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk van alle breedtes tot de opgegeven maximale maat. Dankzij het ratelprincipe kunnen alle boutverbindingen snel en eenvoudig worden vast- en losgedraaid. Hoge hefboomoverbrenging voor sterke grijpkracht. met smalle grijpbekken - voor aanhaalsituaties waarbij een slank gereedschap nodig is. - Bekdikte (verbinding) (B2): 8,0mm- Verbindingsdikte (B3): 12,0mm- Bekdikte (B1): 5,0mm- Afstelposities: 15- Capaciteit voor moeren: Ø 112- Capaciteit voor moeren: 40mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1086.300.180
EAN 4003773035466
UBB 240102247980
UNSPSC 27112104
Hersteller Artikel Nr 86 03 180
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.