text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Lasklem tang gegalvaniseerd 280 mm


Lasgriptang Voor het grijpen, klemmen en vasthouden van diverse profielen. Zwaar model. Met instelschroef en ontgrendelingshendel. Met één hand te bedienen. Hoge klemdruk door kniehefboomwerking. Grijptangen van chroom-vanadium-staal, gesmeed. Klemt lastige werkstukken en profielen met hoge doorsnede tot 40 mm. - Spanbreedte vierkant: 90 mm

Artikelnummer K1042.430.280
Totale lengte (mm) 280
Max. bekopening (mm) 90
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 680
Type Welding Grip Pliers
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 280
Max. bekopening (mm) 90
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 680
Type Welding Grip Pliers

Omschrijving

Lasgriptang Voor het grijpen, klemmen en vasthouden van diverse profielen. Zwaar model. Met instelschroef en ontgrendelingshendel. Met één hand te bedienen. Hoge klemdruk door kniehefboomwerking. Grijptangen van chroom-vanadium-staal, gesmeed. Klemt lastige werkstukken en profielen met hoge doorsnede tot 40 mm. - Spanbreedte vierkant: 90 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1042.430.280
EAN 4003773022220
UBB 419102155852
UNSPSC 27112124
Fabrikant artikelnummer 42 34 280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.